Schneider Electric - Base 1U 9 tomas 19P VDE

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión de montaje - 482,6 mm (19 pulgadas)

  • Tamaño de montaje - 482.6 mm

  • Posición de montaje - Horizontal/vertical

  • Conexión eléctrica - Conector con cable

  • Tipo de conexión de eléctrica - Enchufe CEE 7/4 (tipo F)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYAPU19S9

Ref.Sonepar

216077

EAN

3606480172014

Dimensión de montaje:

482,6 mm (19 pulgadas)

Tamaño de montaje:

482.6 mm

Posición de montaje:

Horizontal/vertical

Conexión eléctrica:

Conector con cable

Tipo de conexión de eléctrica:

Enchufe CEE 7/4 (tipo F)

Longitud de cable:

3 m

Número de tomas corriente con protección:

0

Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):

0

Número de bases de conexión C13:

0

Número de bases de conexión C19:

0

Número de bases de conexión C20:

0

Número de enchufes UK BS1363:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 13:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 15:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 23:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 25:

0

Número de tomas RJ45:

0

Número de conexiones USB:

0

Número de otras salidas de toma:

0

Número de unidades de altura:

1

Longitud:

440 mm

Anchura:

482.6 mm

Altura:

44.45 mm

Profundidad:

76 mm

Corriente nominal:

16 A

Tensión de alimentación:

230 V

Con módulo de protección contra sobretensiones:

sí

Filtro de red:

no

Conmutable:

sí

SNMP:

no

Con visualizador:

no

Evaluación:

Otros

Con indicación LED:

no

Con fusible:

no

Medidor de amperios:

no

Con medida de temperatura:

no

Con material de montaje:

no

Color:

Otros

Base 1U 9 tomas 19P VDE

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric