Fin de vida

Schneider Electric - Base 2P+TT francés 16A serie ÚNICA blanco polar

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base 2P+TT francés 16A serie ÚNICA blanco polar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Clavija de conexión a toma de tierra

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - no

  • Número de tomas de salida - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

MGU3.039.18

Ref.Sonepar

87718

EAN

8420375124385

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Clavija de conexión a toma de tierra

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

1

Número de módulos (sistema modular):

2

Número total de bases de conexión intercambiables:

1

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Con tapa con bisagras:

no

Con protección para niños:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Mecanismo de expulsión:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Protección contra sobretensión:

no

Protección de fallo de intensidad:

no

Con fusibles miniatura:

no

Alimentación especial:

Ninguno

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Engatillado

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Con función a conexión derivada:

no

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Inserción central con giro:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Sensibilidad de disparo:

0 mA

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK01

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

37 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

27 mm

Base enchufe 2P+TTF. De color blanco polar. 16A, 250V CA, 50/60 Hz. Grado de protección IP20 y resistencia al impacto IK01. Estándar de salida francés. Pin de tierra, 2 módulos. Fijado a presión. Terminales de tornillo. Medidas: 45x45x37mm. Con un peso de 0.0362kg.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric