Schneider Electric - Base 2P+TT lateral 16A con tornillo serie ÚNICA blanco polar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Número de patillas activas (redondas) - 2
Con lámpara de señal - no
Número de tomas de salida - 1
Número de módulos (sistema modular) - 0.5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MGU5.037.18
Ref.Sonepar
78559
EAN
8420375165128
Modelo:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Número de patillas activas (redondas):
2
Con lámpara de señal:
no
Número de tomas de salida:
1
Número de módulos (sistema modular):
0.5
Número total de bases de conexión intercambiables:
0
Número de fases:
1
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Con tapa con bisagras:
no
Con protección para niños:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Bloqueable:
no
Mecanismo de expulsión:
no
Montaje con aislamiento:
sí
Con función de iluminación:
no
Iluminación orientable:
no
Protección contra sobretensión:
no
Protección de fallo de intensidad:
no
Con fusibles miniatura:
no
Alimentación especial:
Ninguno
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Con función a conexión derivada:
sí
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Inserción central con giro:
no
Corriente nominal:
16 A
Tensión nominal:
250 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Sensibilidad de disparo:
0 mA
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK01
Ancho del dispositivo:
90.21 mm
Altura del dispositivo:
122.9 mm
Profundidad del dispositivo:
40 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
30 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


