Schneider Electric - Base aérea 125A 2P+TT 200-250V IP67

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base aérea 125A 2P+TT 200-250V IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Amperaje IEC - 125 A

  • Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A

  • Número de polos - 3

  • Tensión según EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) azul

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

13 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

81490

Ref.Sonepar

80142

EAN

3303430814900

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Amperaje IEC:

125 A

Amperaje según UL/CSA (para versión UL):

0 A

Número de polos:

3

Tensión según EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) azul

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Azul

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP67

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Ángulo de enchufe:

Recto

Entrada de cable:

Tuerca de casquillo

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Toma móvil industrial, 125A, 2 polos+T, 200-250 V CA, IP 67. Gama: PratiKa ((*)) - tipo de producto o componente: Conector móvil - nombre corto del dispositivo: Toma PratiKa - categoría de toma y enchufe: baja tensión - número de polos: 2P+E - Tipo de red: AC - estándar de salida: Industrial. Beneficios: La solución conexión más rápida:, Fácil instalación, Productos de alto rendimiento, Gama completa.. Aplicaciones: - El rango de enchufes industriales y tomas de corriente PK está diseñado para adaptarse a todas las instalaciones eléctricas en todo tipo de entornos: sector terciario e industrial, edificios, obras en construcción, talleres y sector agrícola....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric