Schneider Electric - Base aérea 16A 2P 20-25V 50/60Hz IP67

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base aérea 16A 2P 20-25V 50/60Hz IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Amperaje IEC - 16 A

  • Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A

  • Número de polos - 2

  • Tensión según EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violeta

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

82451

Ref.Sonepar

104628

EAN

3303430824510

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Amperaje IEC:

16 A

Amperaje según UL/CSA (para versión UL):

0 A

Número de polos:

2

Tensión según EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violeta

Posición según hora de reloj:

0 h

Color de identificación:

Violeta

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP67

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Ángulo de enchufe:

Recto

Entrada de cable:

Otros

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Toma móvil industrial, 16A, 2 polos, 20-25 V CA, IP 67. Tipo de producto o componente: Conector móvil - nombre corto del dispositivo: Toma PratiKa - categoría de toma y enchufe: muy baja tensión - número de polos: 2P - tipo de red: CA - estándar de salida: Industrial.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric