Schneider Electric - Base aérea 16A 2P+TT 200-250V IP44 tornillo - PKF16M423

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base aérea 16A 2P+TT 200-250V IP44 tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 16 A

  • Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A

  • Número de polos - 2

  • Tensión según EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) azul

  • Posición según hora de reloj - 6 h

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PKF16M423

Ref.Sonepar

148060

EAN

3303432032579

Amperaje IEC:

16 A

Amperaje según UL/CSA (para versión UL):

0 A

Número de polos:

2

Tensión según EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) azul

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Azul

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP44

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Ángulo de enchufe:

Recto

Entrada de cable:

Otros

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Esta toma de corriente industrial perdida de Pratika con conexión de tornillos cautivos es recta. Posee 2P+E polos, corriente nominal de 16 A y tensión de funcionamiento de 200 VCA a 250 VCA. Las dimensiones de la placa base son (An.) 78 x (Alt.) 78 mm. El grado de protección es IP44 y IK08. La resistencia al fuego es de 850 °C. Las entradas de cable se utilizan para cables flexibles o rígidos. El tamaño de las entradas de cable en 16 A es de 8 mm a 15 mm para cables de 1 mm² a 4 mm². El color del soporte es gris claro (RAL 7035) y la identificación de la tensión de funcionamiento es fácil en azul. La frecuencia es de 50 Hz o 60 Hz. La posición del reloj del contacto es 6h.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric