Schneider Electric - Base aérea 16A 3P+N+TT 380-415V IP44 tornillo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base aérea 16A 3P+N+TT 380-415V IP44 tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 16 A

  • Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A

  • Número de polos - 3

  • Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo

  • Posición según hora de reloj - 6 h

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PKF16M435

Ref.Sonepar

71570

EAN

3303432032678

Amperaje IEC:

16 A

Amperaje según UL/CSA (para versión UL):

0 A

Número de polos:

3

Tensión según EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rojo

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Rojo

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP44

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Ángulo de enchufe:

Recto

Entrada de cable:

Otros

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Toma de conmutación de baja tensión PK Patrika tornillos recta 16A, IP44, IK08, 380V, 3P+N+T, 50-60 Hz, 0,21kg, 97x97x153mm, Color Gris ( RAL 7035 ), Color de voltaje: rojo. Beneficios: La solución conexión más rápida. Fácil instalación, productos de alto rendimiento, gama completa. Aplicaciones: El rango de enchufes industriales y tomas de corriente PK está diseñado para adaptarse a todas las instalaciones eléctricas en todo tipo de entornos: sector terciario e industrial, edificios, obras en construcción, talleres y sector agrícola.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric