Schneider Electric - Base aérea 16A 3P+TT 380-415V IP44

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base aérea 16A 3P+TT 380-415V IP44

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 16 A

  • Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A

  • Número de polos - 4

  • Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo

  • Posición según hora de reloj - 6 h

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PKY16M434

Ref.Sonepar

71586

EAN

3303432010171

Amperaje IEC:

16 A

Amperaje según UL/CSA (para versión UL):

0 A

Número de polos:

4

Tensión según EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rojo

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Rojo

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP44

Sistema de conexión:

Terminal sin tornillos

Ángulo de enchufe:

Recto

Entrada de cable:

Otros

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Toma de conmutación PK Patrika tornillos 16A, IP44, IK08, 380V, 3P+T, 50-60 Hz, 0,194kg, 88x88x150mm, Color de voltaje: Rojo, Gris (RAL 7035). Beneficios: La solución conexión más rápida. Fácil instalación, productos de alto rendimiento, gama completa. Aplicaciones: El rango de enchufes industriales y tomas de corriente PK está diseñado para adaptarse a todas las instalaciones eléctricas en todo tipo de entornos: sector terciario e industrial, edificios, obras en construcción, talleres y sector agrícola.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric