Schneider Electric - Base aérea 16A 3P+TT 380-415V IP67 tornillo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base aérea 16A 3P+TT 380-415V IP67 tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 16 A

  • Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A

  • Número de polos - 3

  • Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo

  • Posición según hora de reloj - 6 h

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PKF16M734

Ref.Sonepar

80116

EAN

3303432032548

Amperaje IEC:

16 A

Amperaje según UL/CSA (para versión UL):

0 A

Número de polos:

3

Tensión según EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rojo

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Rojo

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP67

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Ángulo de enchufe:

Recto

Entrada de cable:

Otros

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Toma de conmutación PK Patrika tornillos 16A IP67 380 V 3p+T 50-60 Hz. Tipo de producto o componente: Conector móvil - nombre corto del dispositivo: tornillo PratiKa - categoría de toma y enchufe: baja tensión - número de polos: 3P+E - tipo de red: CA - estándar de salida: Industrial.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric