Schneider Electric - Base aérea 32A 2P 20-25/40-50V IP67

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base aérea 32A 2P 20-25/40-50V IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Amperaje IEC - 32 A

  • Número de polos - 2

  • Tensión según EN 60309-2 - Otros

  • Color de identificación - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

82477

Ref.Sonepar

450857

EAN

3303430824770

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Amperaje IEC:

32 A

Número de polos:

2

Tensión según EN 60309-2:

Otros

Color de identificación:

Blanco

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP67

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Ángulo de enchufe:

Recto

Entrada de cable:

Otros

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Base aérea 32A 2P 20-25/40-50V IP67

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric