Schneider Electric - Base aérea 32A 3P+N+TT 380-415V IP44

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base aérea 32A 3P+N+TT 380-415V IP44

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 32 A

  • Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A

  • Número de polos - 5

  • Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo

  • Posición según hora de reloj - 6 h

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PKY32M435

Ref.Sonepar

71590

EAN

3303432010393

Amperaje IEC:

32 A

Amperaje según UL/CSA (para versión UL):

0 A

Número de polos:

5

Tensión según EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rojo

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Rojo

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP44

Sistema de conexión:

Terminal sin tornillos

Ángulo de enchufe:

Recto

Entrada de cable:

Otros

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Toma de conmutación PK Patrika conexión 32A IP44 380 V 3p+N+T 50-60 Hz. Tipo de producto o componente: Conector móvil - nombre corto del dispositivo: PratiKa Fast - categoría de toma y enchufe: baja tensión - número de polos: 3P+N+E - tipo de red: CA - estándar de salida: Industrial.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric