Schneider Electric - Base aérea 63A 3P+N+TT 380-415V IP67

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base aérea 63A 3P+N+TT 380-415V IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 63 A

  • Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A

  • Número de polos - 5

  • Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo

  • Posición según hora de reloj - 6 h

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81483

Ref.Sonepar

40621

EAN

3303430814832

Amperaje IEC:

63 A

Amperaje según UL/CSA (para versión UL):

0 A

Número de polos:

5

Tensión según EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rojo

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Rojo

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP67

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Ángulo de enchufe:

Recto

Entrada de cable:

Tuerca de casquillo

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Esta toma de corriente industrial perforada PratiKa con conexión de tornillos cautivos es recta. Posee 3P+N+E polo, corriente nominal de 63 A y tensión de funcionamiento de 380 VCA a 415 VCA. Las dimensiones de la toma de cables son (An.) 110 mm x (Alt.) 110 mm. El grado de protección es IP67 y IK08. La resistencia al fuego es de 850 °C. Las entradas de cable se utilizan para cables flexibles o rígidos. El tamaño de las entradas de cable en 63 A es de 17 mm a 31 mm para cables de 6 mm² a 25 mm². El color del soporte es gris (RAL 7035) con una identificación sencilla en rojo de la tensión de funcionamiento. La frecuencia es de 50 Hz o 60 Hz. La posición del reloj del contacto es 6h.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric