Schneider Electric - Base aérea 63A 3P+N+TT 480-500V IP67
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 63 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A
Número de polos - 3
Tensión según EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) negro
Posición según hora de reloj - 7 h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
81486
Ref.Sonepar
450822
EAN
3303430814863
Amperaje IEC:
63 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
0 A
Número de polos:
3
Tensión según EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) negro
Posición según hora de reloj:
7 h
Color de identificación:
Negro
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
Recto
Entrada de cable:
Tuerca de casquillo
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


