Schneider Electric - Base analógica 4E M340
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio eléctrico - Otros
Tipo de accesorio mecánico - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ABE7CPA410
Ref.Sonepar
143708
EAN
3595863931594
Tipo de accesorio eléctrico:
Otros
Tipo de accesorio mecánico:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Este producto forma parte de la gama Modicon ABE7, una oferta de subbases de conexión para sistemas precableados Telefast. Esta base secundaria de conexión se utiliza para la distribución de 4 canales analógicos protegidos. Esta base secundaria de conexión permite la conexión de 4 entradas de corriente/tensión, con suministro y distribución de 4 fuentes de alimentación protegidas aisladas para las entradas de bucle de corriente. Este producto está diseñado para simplificar la conexión de E/S a un PLC dentro de un panel de control y se conecta a canales con conectores HE 10 y SUB-D. Se suministra con terminales de tornillo para conexión eléctrica y conexión SUB-D de 25 vías a controladores lógicos programables (PLC). Es un producto con clasificación IP20. Es un producto con clasificación IP2x. Pesa 0,18 kg. Es adecuado para todo tipo de aplicaciones industriales. Este producto está certificado por LROS, DNV, UL, GL, BV y CSA. Esta base secundaria de conexión es adecuada para su uso con el módulo de entrada analógica Modicon M340 BMXAMI0410. La fijación se realiza mediante clips (raíl DIN simétrico de 35 mm) y tornillos (placa sólida con kit de fijación). Modicon ABE7 significa una mayor simplicidad para racionalizar el cableado en los equipos del sistema de automatización. Sistema precableado que permite la conexión y adaptación de señales de control de tarjetas PLC equipadas con conectores HE10.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


