Schneider Electric - BASE AS-I - XVBC21A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Circuito auxiliar del tipo de conexión - Conexión enchufable plana

  • Montaje en tubo posible - no

  • Montaje en soporte posible - sí

  • Montaje en el suelo - sí

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVBC21A

Ref.Sonepar

172319

EAN

3389110845044

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión enchufable plana

Montaje en tubo posible:

no

Montaje en soporte posible:

sí

Montaje en el suelo:

sí

Color:

Negro

Apto para interfaz AS:

sí

Esta unidad base está diseñada para ser equipada con un banco indicador para crear luz de torre completa y permitir una visualización clara del estado de sus máquinas. Está hecho de material de poliamida reforzada con vidrio y permite la entrada del cable desde el lateral. Cumple con las normas EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60068-2-27, UL 508, CSA, AS-Interface n.º 25701 con protección NEMA 4X.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric