Schneider Electric - Base bus 24V DC conector blanco

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base bus 24V DC conector blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TM5ACBM11

Ref.Sonepar

218922

EAN

3595864075105

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este producto forma parte de la gama Modicon TM5, una oferta de módulos para el sistema modular de E/S IP20. La base de la barra tiene una tensión nominal de suministro de 24V CC. Esta solución de E/S distribuida es simple, abierta y flexible, y satisface las necesidades en cada etapa del ciclo de vida del producto El color de la carcasa es blanco. Pesa 0.02kg. El Modicon TM5 cumple con los requisitos típicos de la maquinaria de producción y embalaje, así como con los sistemas de manipulación y montaje de materiales. Este producto es compatible con módulo de transmisor remoto, módulo contador, módulos discretos de división de 24 V CC, módulo de distribución común y módulo analógico. El rango es un controlador de movimiento Modicon LMC058 y un controlador lógico Modicon M258. Este sistema modular de E/S IP20 proporciona una configuración flexible y escalable de expansiones/islas de E/S distribuidas por conexión con controladores Modicon (bus TM5) o a través de bus CANopen/bus Sercos para controladores Modicon y PacDrive 3 también. Flexible y escalable, diseñado para máquinas complejas.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric