Schneider Electric - Base con adaptador RJ45 INFRA +
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en superficie - sí
Instalación a ras - sí
Instalación de conductos - no
Empotrada en suelo - no
Tipo de fijación - Atornillar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
81142
Ref.Sonepar
88464
EAN
3303430811428
Montaje en superficie:
sí
Instalación a ras:
sí
Instalación de conductos:
no
Empotrada en suelo:
no
Tipo de fijación:
Atornillar
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta completa
Tipo de conector:
RJ45 8(8)
Mediante conectores/acopladores:
no
Apto para número de conectores:
1
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Tipo de conexión:
Tornillo
Buses con revestimiento:
no
Receptáculo con revestimiento:
no
Conexión a toma de tierra independiente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Apto para diseño:
no
Liberación conexión independiente:
no
Conexión blindada, método de montaje:
Ninguno
Dirección de salida:
Recto
Con cubierta para polvo:
sí
Con resistencia eléctrica de terminal:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Codificación mecánica:
no
Codificación de color:
no
Ancho del dispositivo:
65 mm
Altura del dispositivo:
85 mm
Profundidad del dispositivo:
45.2 mm
Número de módulos (sistema modular):
1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


