Schneider Electric - Base con tubo 800mm negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Negro
Longitud de tubo - 800 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XVUZ800
Ref.Sonepar
268051
EAN
3606485433172
Color:
Negro
Longitud de tubo:
800 mm
Material:
Otros
Esta placa de fijación Harmony XVU funciona con unidades base de CC y CA. Esta placa de fijación negra con poste de soporte está diseñada como accesorio de montaje y fijación para una columna de señalización modular. Permite reemplazar y configurar tus unidades de señalización mediante simples terminales a presión. Tiene un diámetro de 60 mm y el poste mide 800 mm de alto. Cumple las normas CSA, UL y CE, y tiene grado de protección IP65. El diseño modular simple facilita el servicio, la modificación y la adaptación de máquinas después de la instalación por parte de personal no especializado.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


