Schneider Electric - Base conexión contaje analógico para MICRO/PREMIUM

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base conexión contaje analógico para MICRO/PREMIUM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ABE7CPA01

Ref.Sonepar

19114

EAN

3389110544848

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

BASE ANALOGICA O CONTAJE. Gama de producto: Advantys Telefast ABE7 - tipo de producto o componente: sub-base de conexión para contador y canales analógicos - conexiones - terminales: terminales de tipo tornillo, capacid sujeción: 1 x 0,09...1 x 1,5 mm² AWG 28...AWG 16 Flexible con terminal, terminales de tipo tornillo, capacid sujeción: 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² AWG 26...AWG 12 sólido, terminales de tipo tornillo, capacid sujeción: 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² AWG 26...AWG 14 Flexible sin terminal, terminales de tipo tornillo, capacid sujeción: 2 x 0,09...2 x 0,75 mm² AWG 28...AWG 20 Flexible con terminal, terminales de tipo tornillo, capacid sujeción: 2 x 0,2...2 x 2,5 mm² AWG 24...AWG 14 sólido.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric