Schneider Electric - Base distribución 4 vías salida analógica PREMIUM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio eléctrico - Otros
Tipo de accesorio mecánico - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ABE7CPA21
Ref.Sonepar
232835
EAN
3389110836196
Tipo de accesorio eléctrico:
Otros
Tipo de accesorio mecánico:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Este producto forma parte de la gama Modicon ABE7, una oferta de subbases de conexión para sistemas Telefast precableados. Este producto consiste en una sub-base de conexión para la distribución de 4 canales de salida analógica. Se suministra con terminales de tipo tornillo para conexión eléctrica y conexión D-Sub de 25 vías (DB-25) al PLC. Es un producto con clasificación IP20. Pesa 0,18kg. Es adecuado para todo tipo de aplicaciones industriales. Este producto está certificado por LROS, DNV, UL, GL, BV y CSA. Esta sub-base de conexión es adecuada para usar con Modicon Premium TSXAEY420 y TSXASY410 PLC. La fijación se realiza mediante clips (carril DIN simétrico de 35mm) y tornillos (placa sólida con kit de fijación). Modicon ABE7 significa mayor simplicidad para racionalizar el cableado en los equipos del sistema de automatización. Sistema precableado que permite la conexión y adaptación de señales de control de tarjetas PLC equipadas con conectores HE10.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


