Schneider Electric - Base distribución alimentación 8 vías analógico TSX47/107P

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base distribución alimentación 8 vías analógico TSX47/107P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ABE7CPA03

Ref.Sonepar

147577

EAN

3389110705003

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este producto forma parte de la gama Modicon ABE7, una oferta de subbases IP20 para sistemas precableados Telefast. Esta base secundaria de conexión se utiliza para la distribución de 8 canales analógicos. Es una base secundaria con una tensión de circuito de control de 24 V CC. Los canales de entrada analógica distribuidos están aislados unos de otros. Se suministra con terminales de tornillo para conexión eléctrica y conexión SUB-D de 25 vías a controladores lógicos programables (PLC). Es un producto con clasificación IP20. Pesa 0.33kg. Es adecuado para todo tipo de aplicaciones industriales. Este producto está certificado por LROS, DNV, UL, GL, BV y CSA. Cumple con las normas CSA C22.2, IEC 61131 y UL 508. Esta base secundaria de conexión es adecuada para su uso con el módulo Modicon X80 IO BMXAM0800. Se entrega en 1 paquete (tipo PCE). Puede fijarse mediante clips (raíl DIN simétrico de 35 mm) y tornillos (placa sólida con kit de fijación). Modicon ABE7 significa una mayor simplicidad para racionalizar el cableado en los equipos del sistema de automatización. Sistema precableado que permite la conexión y adaptación de señales de control de tarjetas PLC equipadas con conectores HE10.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric