Schneider Electric - Base distribución alimentación 8 vías entrada analógica aislante PR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio eléctrico - Otros
Tipo de accesorio mecánico - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ABE7CPA31
Ref.Sonepar
206207
EAN
3389110836202
Tipo de accesorio eléctrico:
Otros
Tipo de accesorio mecánico:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Esta base secundaria de conexión es parte de la gama Modicon ABE7, una oferta de subbases IP20 para sistema Telefast precableado. Está destinado a la distribución de 8 canales de entrada analógica. Es una base secundaria con una tensión de circuito de control de 24V CC. Los canales de entrada analógica distribuida están aislados entre sí. Se suministra con terminales de tornillo para conexión eléctrica y conexión SUB-D de 25 vías a controladores lógicos programables (PLC). Es un producto con clasificación IP20. Pesa 0.41kg. Es adecuado para todo tipo de aplicaciones industriales. Este producto está certificado por LROS, DNV, UL, GL, BV y CSA. Cumple con los estándares CSA C22.2, IEC 61131 y UL 508. Esta base secundaria de conexión es adecuada para su uso con módulos de E/S Modicon X80 como BMXAMI0800, BMXAMI0810 y BMEAHI0812. Se entrega en 1 paquete (tipo PCE). Puede fijarse mediante clips (raíl DIN simétrico de 35 mm) y tornillos (placa sólida con kit de fijación). Modicon ABE7 significa una mayor simplicidad para racionalizar el cableado en los equipos del sistema de automatización. Sistema precableado que permite la conexión y adaptación de señales de control de tarjetas PLC equipadas con conectores HE10.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


