Schneider Electric - Base distribución pasiva 8 vías TSX47/107 PREMIUM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal del conductor conectable - 0.09...2.5 mm²
Casquillo de rosca del cable para diámetro exterior del cable - 0.09...2.5 mm
Longitud del cable instalado previamente - 3 m
Longitud del cable configurable - sí
Número de ranuras de sensor/actuador - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ABE7CPA02
Ref.Sonepar
143967
EAN
3389110644463
Sección transversal del conductor conectable:
0.09...2.5 mm²
Casquillo de rosca del cable para diámetro exterior del cable:
0.09...2.5 mm
Longitud del cable instalado previamente:
3 m
Longitud del cable configurable:
sí
Número de ranuras de sensor/actuador:
1
Número de canales por ranura de conecto:
8
Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores:
Otros
Número de polos, ranuras de sensor/actuador:
8
Tasa de voltaje:
0 V
Grado de contaminación (valor):
2
Tensión de funcionamiento (intervalo):
0...0 V
Carga útil de intensidad máxima por señal E/S:
0 A
Carga útil de intensidad máxima por toma:
0 A
Intensidad total máxima:
0 A
Diámetro de contacto hembra:
2.5 mm
Cuerpo de contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Otros
Material del cuerpo de aislamiento:
Otros
Ranuras de sensor/actuador de manguito de rosca:
Otros
Con indicación LED:
no
Con separación de potencial:
no
Conexión para sensores NPN:
no
Versión de cable fija apta para cadena de guía de cable:
no
Material de la carcasa:
Plástico, metalizado
Receptáculo de color:
Gris
Temperatura de operación:
0...60 °C
Grado de protección (IP):
IP20
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
125 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
67 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


