Fin de vida

Schneider Electric - Base doble 2P + TTF 16A 250V piloto UNICA rojo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base doble 2P + TTF 16A 250V piloto UNICA rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Clavija de conexión a toma de tierra

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - sí

  • Número de tomas de salida - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

U3.069.03S

Ref.Sonepar

161860

EAN

8420375088151

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Clavija de conexión a toma de tierra

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

sí

Número de tomas de salida:

2

Número de módulos (sistema modular):

4

Número total de bases de conexión intercambiables:

2

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Con tapa con bisagras:

no

Con protección para niños:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Rojo

RAL-número (semejante):

0

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Mecanismo de expulsión:

no

Montaje con aislamiento:

sí

Con función de iluminación:

sí

Iluminación orientable:

no

Protección contra sobretensión:

no

Protección de fallo de intensidad:

no

Con fusibles miniatura:

no

Alimentación especial:

Ninguno

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con gancho

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Con función a conexión derivada:

no

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Inserción central con giro:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

230 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Sensibilidad de disparo:

0 mA

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK01

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

90 mm

Profundidad del dispositivo:

38.4 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

28.45 mm

Toma doble 2p+TTF 16A 250 V con piloto que indica tensión, rojo. gama de producto: Unica - nombre estético: Unica (estética estándar) - tipo de producto o componente: 2 tomas-salidas - presentación del dispositivo: mecanismo con marco embellecedor - configuración de polos de salida: 2P + E con obturadores - estándar de salida: francés. Beneficios: La serie modular ms completa, Ofrece la mxima flexibilidad y versatilidad en cualquier tipo de instalacin y aplicacin, ms de 150 funciones eléctricas y electrnicas.... Aplicaciones: Cmo se puede instalar UNICA?. Empotrado:, Unica Basic, Colors, Plus, Allegro, Top, Class con marcos de 1 a 4 elementos., Centralizaciones con Unica Top y Plus. En Superficie:, Hasta 3 elementos para Unica Basic, Colors, Plus, Top y Class, De 3 a 4mdulos para Unica Allegro. Empotrado en perfilera:, Permite instalar las funciones de modulo estrecho de Unica en perfilera de aluminio o espacios reducidos. Empotrado estanco IP44, Marco que convierte las funciones de Unica en funciones estancas IP44 ,disponible en blanco o marfil para 1 elemento... En Superficie estanco, IP55, Contenedor estanco monobloc gris que convierte las funciones de Unica en mecanismos estancos IP55., Disponible también en versin componible de marco y caja para 1, 2 y 3 elementos....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric