Schneider Electric - Base doble 2P+TTF 45° con piloto aluminio

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Clavija de conexión a toma de tierra

  • Conmutación simultánea N-neutral - no

  • Contacto de protección - Redondo

  • Número de patillas activas (redondas) - 4

  • Número de patillas activas (planas) - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NU306930S

Ref.Sonepar

293761

EAN

3606489454524

Modelo:

Clavija de conexión a toma de tierra

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Contacto de protección:

Redondo

Número de patillas activas (redondas):

4

Número de patillas activas (planas):

0

Número de contactos activos (cuadrado):

0

Con lámpara de señal:

sí

Número de puertos USB-A:

0

Número de puertos USB-C:

0

Número de tomas de salida:

2

Número de módulos (sistema modular):

4

Número total de bases de conexión intercambiables:

0

Número de fases:

2

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Otros

Con tapa con bisagras:

no

Con protección para niños:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Rojo

Color metálico:

no

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Mecanismo de expulsión:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

sí

Iluminación orientable:

no

Protección contra sobretensión:

no

Protección de fallo de intensidad:

no

Con fusibles miniatura:

no

Alimentación especial:

Ninguno

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Engatillado

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Antibacteriano:

sí

Con función a conexión derivada:

no

Número de bucles:

0

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Inserción central con giro:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

230 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Sensibilidad de disparo:

0 mA

Apto para grado de protección (IP):

IP3X

Fuerza del impacto:

IK04

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

90 mm

Profundidad del dispositivo:

39.4 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

40 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Con repetidor de Wi-Fi:

no

Con altavoz bluetooth incorporado:

no

Base doble 2P+TTF 45° con piloto aluminio

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric