Schneider Electric - Base empotrar 16A 2P 20-25V 50/60Hz IP67 - 82951

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base empotrar 16A 2P 20-25V 50/60Hz IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 16 A

  • Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A

  • Tensión según EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violeta

  • Intervalo de tensión nominal - 20...25 V

  • Índice de frecuencia - 50...60 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82951

Ref.Sonepar

104625

EAN

3303430829515

Amperaje IEC:

16 A

Amperaje según UL/CSA (para versión UL):

0 A

Tensión según EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violeta

Intervalo de tensión nominal:

20...25 V

Índice de frecuencia:

50...60 Hz

Número de polos:

2

Posición según hora de reloj:

0 h

Color de identificación:

Violeta

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP67

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Ángulo de enchufe:

Recto

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Medida vertical de la brida:

65 mm

Distancia vertical desde el taladro:

0 mm

Medida horizontal de la brida:

65 mm

Distancia horizontal desde el taladro:

52 mm

Panel de Toma de montaje recto 16A 2 polos, 20/25 V IP67 50-60 HZ. Tipo de producto o componente: toma - nombre corto del dispositivo: Toma PratiKa - categoría de toma y enchufe: muy baja tensión - número de polos: 2P - tipo de red: CA - estándar de salida: Industrial.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric