Schneider Electric - Base empotrar 16A 2P 40-50V 50/60Hz IP67

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base empotrar 16A 2P 40-50V 50/60Hz IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 16 A

  • Tensión según EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) blanco

  • Intervalo de tensión nominal - 40...50 V

  • Índice de frecuencia - 50...60 Hz

  • Número de polos - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82953

Ref.Sonepar

134093

EAN

3303430829539

Amperaje IEC:

16 A

Tensión según EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) blanco

Intervalo de tensión nominal:

40...50 V

Índice de frecuencia:

50...60 Hz

Número de polos:

2

Posición según hora de reloj:

12 h

Color de identificación:

Blanco

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP67

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Ángulo de enchufe:

Recto

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Medida vertical de la brida:

65 mm

Distancia vertical desde el taladro:

60 mm

Medida horizontal de la brida:

65 mm

Distancia horizontal desde el taladro:

52 mm

Panel de Toma de montaje recto 16A 2 polos 40/50 V IP67 50-60 HZ. Tipo de producto o componente: toma - nombre corto del dispositivo: Toma PratiKa - categoría de toma y enchufe: muy baja tensión - número de polos: 2P - tipo de red: CA - estándar de salida: Industrial.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric