Schneider Electric - Base empotrar 32A 3P+TT 380-415V IP67
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 32 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A
Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo
Intervalo de tensión nominal - 380...415 V
Índice de frecuencia - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PKY32F734
Ref.Sonepar
71588
EAN
3303432011475
Amperaje IEC:
32 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
0 A
Tensión según EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rojo
Intervalo de tensión nominal:
380...415 V
Índice de frecuencia:
50...60 Hz
Número de polos:
4
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal sin tornillos
Ángulo de enchufe:
En ángulo
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Medida vertical de la brida:
100 mm
Distancia vertical desde el taladro:
85 mm
Medida horizontal de la brida:
90 mm
Distancia horizontal desde el taladro:
77 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


