Schneider Electric - Base empotrar inclinada 125A 2P+TT 200-250V IP67 - 81290
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Amperaje IEC - 125 A
Tensión según EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) azul
Intervalo de tensión nominal - 200...250 V
Índice de frecuencia - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
27 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
81290
Ref.Sonepar
80152
EAN
3303430812906
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Amperaje IEC:
125 A
Tensión según EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) azul
Intervalo de tensión nominal:
200...250 V
Índice de frecuencia:
50...60 Hz
Número de polos:
3
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Azul
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
En ángulo
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Medida vertical de la brida:
114 mm
Distancia vertical desde el taladro:
90 mm
Medida horizontal de la brida:
110 mm
Distancia horizontal desde el taladro:
90 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


