Schneider Electric - Base empotrar inclinada 16A 2P+TT 200-250V IP44
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 32 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A
Número de polos - 4
Tensión según EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) azul
Posición según hora de reloj - 9 h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PKX32M724
Ref.Sonepar
323014
EAN
3303432009700
Amperaje IEC:
32 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
0 A
Número de polos:
4
Tensión según EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) azul
Posición según hora de reloj:
9 h
Color de identificación:
Azul
Número RAL:
0
Inversor de fases:
no
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal sin tornillos
Entrada de cable:
Tuerca de casquillo
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Material de contacto:
CuZn
Contactos de acabado de superficie:
Niquelado
Modelo militar:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


