Schneider Electric - Base empotrar inclinada 16A 2P+TT 200-250V IP44

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base empotrar inclinada 16A 2P+TT 200-250V IP44

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 16 A

  • Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A

  • Número de polos - 4

  • Tensión según EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) azul

  • Posición según hora de reloj - 9 h

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PKY16M724

Ref.Sonepar

594169

EAN

3303432010546

Amperaje IEC:

16 A

Amperaje según UL/CSA (para versión UL):

0 A

Número de polos:

4

Tensión según EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) azul

Posición según hora de reloj:

9 h

Color de identificación:

Azul

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP67

Sistema de conexión:

Terminal sin tornillos

Ángulo de enchufe:

Recto

Entrada de cable:

Otros

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

This Pratika industrial wander socket with fast connection connection is straight. It has 3P+E poles, rated current is 16A and the operating voltage is 200VAC to 250VAC. The dimensions of the base plate are (W) 87mm x (H) 87mm. The degree of protection is IP67 and IK08. The fire resistance is 850°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The cross section of the cables in 16A are 1mm² to 2.5mm². The color of the socket is light grey (RAL 7035) with blue easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 9h.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric