Schneider Electric - Base empotrar inclinada 16A 2P+TT 200-250V IP44 - PKY16M414
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A
Número de polos - 3
Tensión según EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) amarillo
Posición según hora de reloj - 4 h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PKY16M414
Ref.Sonepar
613595
EAN
3303432010119
Amperaje IEC:
16 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
0 A
Número de polos:
3
Tensión según EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) amarillo
Posición según hora de reloj:
4 h
Color de identificación:
Amarillo
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal sin tornillos
Ángulo de enchufe:
Recto
Entrada de cable:
Otros
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


