Schneider Electric - Base empotrar inclinada 63A 3P+TT 480-500V IP67
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 63 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A
Tensión según EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) negro
Intervalo de tensión nominal - 480...500 V
Índice de frecuencia - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
81285
Ref.Sonepar
450814
EAN
3303430812852
Amperaje IEC:
63 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
0 A
Tensión según EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) negro
Intervalo de tensión nominal:
480...500 V
Índice de frecuencia:
50...60 Hz
Número de polos:
4
Posición según hora de reloj:
7 h
Color de identificación:
Negro
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
En ángulo
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Medida vertical de la brida:
107 mm
Distancia vertical desde el taladro:
85 mm
Medida horizontal de la brida:
100 mm
Distancia horizontal desde el taladro:
77 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


