Schneider Electric - Base empotrar interruptor bloqueo 16A 2P+TT 200-250V IP44 - 82028
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A
Número de polos - 2
Tensión según EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) amarillo
Posición según hora de reloj - 4 h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
82028
Ref.Sonepar
612078
EAN
3303430820284
Amperaje IEC:
16 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
0 A
Número de polos:
2
Tensión según EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) amarillo
Posición según hora de reloj:
4 h
Color de identificación:
Amarillo
Grado de protección (IP):
IP44
Interruptor:
Mecanismo de bloqueo mecánico
Tipo de conmutador:
Contactos auxiliares
Con conmutador de fuga a tierra:
no
Ubicaciones vacías en carril de montaje:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Modelo:
Parte superior
Protección:
Ninguno
Modelo militar:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


