Schneider Electric - Base empotrar interruptor bloqueo 16A 4P+TT 200-250V IP65 - 82083
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Número de polos - 4
Tensión según EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) azul
Posición según hora de reloj - 9 h
Color de identificación - Azul
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
82083
Ref.Sonepar
612088
EAN
3303430820833
Amperaje IEC:
16 A
Número de polos:
4
Tensión según EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) azul
Posición según hora de reloj:
9 h
Color de identificación:
Azul
Grado de protección (IP):
IP65
Interruptor:
Mecanismo de bloqueo mecánico
Tipo de conmutador:
Contactos auxiliares
Con conmutador de fuga a tierra:
no
Ubicaciones vacías en carril de montaje:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Modelo:
Parte superior
Protección:
Ninguno
Modelo militar:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


