Schneider Electric - Base empotrar interruptor bloqueo 32A 4P+TT 200-250V IP44 - 82045
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 32 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A
Número de polos - 2
Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj - 9 h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
82045
Ref.Sonepar
612083
EAN
3303430820451
Amperaje IEC:
32 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
0 A
Número de polos:
2
Tensión según EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj:
9 h
Color de identificación:
Rojo
Grado de protección (IP):
IP44
Interruptor:
Mecanismo de bloqueo mecánico
Tipo de conmutador:
Contactos auxiliares
Con conmutador de fuga a tierra:
no
Ubicaciones vacías en carril de montaje:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Modelo:
Parte superior
Protección:
Ninguno
Modelo militar:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


