Schneider Electric - Base empotrar interruptor bloqueo con DIN U 200-250V 3P+N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de conexiones - 7
Corriente asignada - 0 A
Material - Cobre
Longitud rail - 54.5 mm
Anchura del carril - 6.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYRBL21656M
Ref.Sonepar
358111
EAN
3606480184017
Número de conexiones:
7
Corriente asignada:
0 A
Material:
Cobre
Longitud rail:
54.5 mm
Anchura del carril:
6.5 mm
Grosor de busbar:
0 mm
Método de montaje:
Montaje directo
Montaje horizontal:
sí
Método de montaje, vertical:
sí
Montaje con aislamiento:
sí
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


