Schneider Electric - Base empotrar interruptor bloqueo con DIN U 200-250V 3P+N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa ciega
Anchura - 432 mm
Altura - 52 mm
Profundidad - 0 mm
Posición de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYATP24DTM
Ref.Sonepar
95368
EAN
3606480162763
Modelo:
Placa ciega
Anchura:
432 mm
Altura:
52 mm
Profundidad:
0 mm
Posición de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


