Schneider Electric - Base empotrar recta 125A 3P+TT 380-415V IP67 - 81694
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 125 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A
Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo
Intervalo de tensión nominal - 380...415 V
Índice de frecuencia - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
81694
Ref.Sonepar
80160
EAN
3303430816942
Amperaje IEC:
125 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
0 A
Tensión según EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rojo
Intervalo de tensión nominal:
380...415 V
Índice de frecuencia:
50...60 Hz
Número de polos:
4
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Medida vertical de la brida:
114 mm
Distancia vertical desde el taladro:
90 mm
Medida horizontal de la brida:
110 mm
Distancia horizontal desde el taladro:
90 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


