Schneider Electric - Base empotrar salida recta 16A 2P 24-48V IP44
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Amperaje IEC - 16 A
Tensión según EN 60309-2 - 20-25 V/40-50 V (100-200 Hz) verde
Intervalo de tensión nominal - 20...25 V
Índice de frecuencia - 401...500 Hz
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
82912
Ref.Sonepar
612156
EAN
3303430829126
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Amperaje IEC:
16 A
Tensión según EN 60309-2:
20-25 V/40-50 V (100-200 Hz) verde
Intervalo de tensión nominal:
20...25 V
Índice de frecuencia:
401...500 Hz
Número de polos:
3
Posición según hora de reloj:
11 h
Color de identificación:
Verde
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Medida vertical de la brida:
65 mm
Distancia vertical desde el taladro:
60 mm
Medida horizontal de la brida:
65 mm
Distancia horizontal desde el taladro:
52 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


