Schneider Electric - Base empotrar salida recta 32A 2P 20-25V IP44 - 82977
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Amperaje IEC - 32 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A
Tensión según EN 60309-2 - Otros
Intervalo de tensión nominal - 20...25 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
82977
Ref.Sonepar
551110
EAN
3303430829775
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Amperaje IEC:
32 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
0 A
Tensión según EN 60309-2:
Otros
Intervalo de tensión nominal:
20...25 V
Índice de frecuencia:
0...0 Hz
Número de polos:
2
Posición según hora de reloj:
10 h
Color de identificación:
Blanco
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Medida vertical de la brida:
65 mm
Distancia vertical desde el taladro:
85 mm
Medida horizontal de la brida:
65 mm
Distancia horizontal desde el taladro:
77 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


