Schneider Electric - Base empotrar salida recta 32A 2P 20-25V IP44
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 32 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A
Tensión según EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violeta
Intervalo de tensión nominal - 20...25 V
Índice de frecuencia - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
82915
Ref.Sonepar
612157
EAN
3303430829157
Amperaje IEC:
32 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
0 A
Tensión según EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violeta
Intervalo de tensión nominal:
20...25 V
Índice de frecuencia:
50...60 Hz
Número de polos:
2
Posición según hora de reloj:
0 h
Color de identificación:
Violeta
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Medida vertical de la brida:
65 mm
Distancia vertical desde el taladro:
0 mm
Medida horizontal de la brida:
65 mm
Distancia horizontal desde el taladro:
77 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


