Schneider Electric - Base empotrar salida recta 32A 2P 24-48V IP44

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base empotrar salida recta 32A 2P 24-48V IP44

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Amperaje IEC - 32 A

  • Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A

  • Tensión según EN 60309-2 - 20-25 V/40-50 V (100-200 Hz) verde

  • Intervalo de tensión nominal - 20...25 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

82927

Ref.Sonepar

450858

EAN

3303430829270

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Amperaje IEC:

32 A

Amperaje según UL/CSA (para versión UL):

0 A

Tensión según EN 60309-2:

20-25 V/40-50 V (100-200 Hz) verde

Intervalo de tensión nominal:

20...25 V

Índice de frecuencia:

401...500 Hz

Número de polos:

2

Posición según hora de reloj:

10 h

Color de identificación:

Blanco

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP44

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Ángulo de enchufe:

Recto

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Medida vertical de la brida:

65 mm

Distancia vertical desde el taladro:

85 mm

Medida horizontal de la brida:

65 mm

Distancia horizontal desde el taladro:

77 mm

Base empotrar salida recta 32A 2P 24-48V IP44

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric