Schneider Electric - Base ip20 - 11pinos para relés - re48acv e re48aml
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Montaje directo
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 11
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RE48ASOC11AR
Ref.Sonepar
194003
EAN
3389110740851
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Montaje directo
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
11
Anchura:
46 mm
Altura:
46 mm
Profundidad:
20 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


