Schneider Electric - Base miniatura pasiva entrada / salida 3B con LED
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Casquillo de rosca del cable para diámetro exterior del cable - 0...0 mm
Longitud del cable instalado previamente - 0 m
Longitud del cable configurable - no
Número de ranuras de sensor/actuador - 0
Número de canales por ranura de conecto - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ABE7H16C31
Ref.Sonepar
307907
EAN
3389110251159
Casquillo de rosca del cable para diámetro exterior del cable:
0...0 mm
Longitud del cable instalado previamente:
0 m
Longitud del cable configurable:
no
Número de ranuras de sensor/actuador:
0
Número de canales por ranura de conecto:
0
Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores:
Otros
Número de polos, ranuras de sensor/actuador:
0
Tasa de voltaje:
0 V
Grado de contaminación (valor):
1
Tensión de funcionamiento (intervalo):
0...0 V
Carga útil de intensidad máxima por señal E/S:
0 A
Carga útil de intensidad máxima por toma:
0 A
Intensidad total máxima:
0 A
Diámetro de contacto hembra:
0 mm
Material de superficie de contacto:
Otros
Material del cuerpo de aislamiento:
Otros
Ranuras de sensor/actuador de manguito de rosca:
Otros
Con indicación LED:
no
Con separación de potencial:
no
Conexión para sensores NPN:
no
Versión de cable fija apta para cadena de guía de cable:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Otros
Temperatura de operación:
20...80 °C
Grado de protección (IP):
Otros
Protección contra explosión, categoría para gas:
Otros
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


