Schneider Electric - Base módulo 1T mural IP65 - 83921
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 0
Número de orificios para enchufes - 0
Anchura en módulos - 0
Tipo de cubierta - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
83921
Ref.Sonepar
612315
EAN
3303430839217
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
0
Número de orificios para enchufes:
0
Anchura en módulos:
0
Tipo de cubierta:
Ninguno
Modelo de portada:
Cerrado
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
0 mm
Altura integrada:
0 mm
Anchura integrada:
0 mm
Profundidad interna:
0 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Con deslizador de desconexión N:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
no
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
no
Sellable:
no
Color:
Gris
Versión EMC:
no
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP65
Altura:
350 mm
Anchura:
105 mm
Profundidad:
70 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


