Schneider Electric - Base multienchufe de 3 tomas + 2 USB cable 1,5m blanco

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base multienchufe de 3 tomas + 2 USB cable 1,5m blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma de la carcasa - Rectangular

  • Número de tomas corriente con protección - 3

  • Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E) - 3

  • Número de tomas corriente Euro - 3

  • Número de tomas corriente de dispositivo frío - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ST943U1W

Ref.Sonepar

264691

EAN

3606489494018

Forma de la carcasa:

Rectangular

Número de tomas corriente con protección:

3

Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):

3

Número de tomas corriente Euro:

3

Número de tomas corriente de dispositivo frío:

0

Número de tomas estandar Danes (pin de conexión a tierra):

0

Número de tomas de corriente tipo Bipasso (Italia):

0

Número de tomas de corriente Tipo P11 (Italia):

0

Número de enchufes de salida tipo 17 (Italia):

0

Número de toma corrientes NEMA:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 13:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 15:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 23:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 25:

0

Número de enchufes universales multi estándar:

0

Con interruptor de activación/desactivación:

sí

Cortacircuitos de corriente residual (RCCB):

no

Filtro de red:

no

Número de otras salidas de toma:

0

Número de conexiones USB:

0

Con fusibles miniatura:

no

Protección contra sobretensión:

no

Protección sobreintensidad:

no

Corriente nominal:

16 A

Sección transversal del núcleo:

1 mm²

Con cubierta / tapa:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Longitud del cable eléctrico:

1.5 m

Inserción central con giro:

no

Designación NEMA:

Ninguno

Temperatura de trabajo:

-10...40 °C

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Base multienchufe de 3 tomas + 2 USB cable 1,5m blanco

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric