Schneider Electric - Base mural 125A 2P+TT 200-250V IP67

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base mural 125A 2P+TT 200-250V IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 32 A

  • Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A

  • Número de polos - 2

  • Tensión según EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violeta

  • Posición según hora de reloj - 0 h

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82365

Ref.Sonepar

450852

EAN

3303430823650

Amperaje IEC:

32 A

Amperaje según UL/CSA (para versión UL):

0 A

Número de polos:

2

Tensión según EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violeta

Posición según hora de reloj:

0 h

Color de identificación:

Violeta

Número RAL:

0

Inversor de fases:

no

Grado de protección (IP):

IP67

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Entrada de cable:

Tuerca de casquillo

Ángulo de enchufe:

Recto

Material:

Plástico

Material de contacto:

CuZn

Contactos de acabado de superficie:

Niquelado

Modelo militar:

no

Enchufe móvil industrial, derecho, 32A, 2 polos, 20-25 V CA, IP 67. Gama: PratiKa ((*)) - tipo de producto o componente: clavija aérea - nombre corto del dispositivo: Clavija PratiKa - categoría de toma y enchufe: muy baja tensión - número de polos: 2P - Tipo de red: AC - estándar de salida: Industrial. Beneficios: La solución conexión más rápida:, Fácil instalación, Productos de alto rendimiento, Gama completa.. Aplicaciones: - El rango de enchufes industriales y tomas de corriente PK está diseñado para adaptarse a todas las instalaciones eléctricas en todo tipo de entornos: sector terciario e industrial, edificios, obras en construcción, talleres y sector agrícola....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric