Schneider Electric - Base mural 125A 3P+N+ TT 380-415V IP67

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base mural 125A 3P+N+ TT 380-415V IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Amperaje IEC - 125 A

  • Número de polos - 5

  • Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo

  • Posición según hora de reloj - 6 h

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81195

Ref.Sonepar

80150

EAN

3303430811954

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Amperaje IEC:

125 A

Número de polos:

5

Tensión según EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rojo

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Rojo

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP67

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Entrada de cable:

Tuerca de casquillo

Material:

Plástico

Tipo de fijación:

Fijación en interior

Montaje con aislamiento:

no

Campo de texto:

no

Modelo militar:

no

Esta toma industrial Pratika con conexión de tornillos cautivos completamente aflojados está montada en la pared. Posee 3P+N+E polos, corriente nominal de 125 A y tensión de funcionamiento de 380 VCA a 415 VCA. Las dimensiones de la placa base son (An.) 114 mm x (Alt.) 340 mm. El grado de protección es IP67 y IK08. La resistencia al fuego es de 850 °C. Las entradas de cable se utilizan para cables flexibles o rígidos. El tamaño de las entradas de cable en 125 A es de 26 mm a 48 mm para cables de 16 mm² a 70 mm². El color del soporte es gris claro (RAL 7035) con una identificación sencilla en rojo de la tensión de funcionamiento. La frecuencia es de 50 Hz o 60 Hz. La posición del reloj del contacto es 6h.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric