Schneider Electric - Base mural 125A 3P+TT 200-250V IP67 - 81191

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base mural 125A 3P+TT 200-250V IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Amperaje IEC - 125 A

  • Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A

  • Número de polos - 4

  • Tensión según EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) azul

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81191

Ref.Sonepar

611929

EAN

3303430811916

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Amperaje IEC:

125 A

Amperaje según UL/CSA (para versión UL):

0 A

Número de polos:

4

Tensión según EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) azul

Posición según hora de reloj:

9 h

Color de identificación:

Azul

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP67

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Entrada de cable:

Tuerca de casquillo

Material:

Plástico

Tipo de fijación:

Fijación en interior

Montaje con aislamiento:

no

Bloqueable:

no

Campo de texto:

no

Modelo militar:

no

This Pratika industrial socket with completely loosened captive screws connection is wall mounted. It has 3P+E poles, rated current is 125A and the operating voltage is 200VAC to 250VAC. The dimensions of the base plate are (W) 114mm x (H) 340mm. The degree of protection is IP67 and IK08. The fire resistance is 850°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The size of the cable entries in 125A is 26mm to 48mm for 16mm² to 70mm² cables. The color of the socket is light grey (RAL 7035) with blue easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 9h.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric